• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - S35E162-SISIC1930M16 - taurus projecteur encastré arg

  • taurus projecteur encastré argent LED MO 3000K 19W 1955lm 60°
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : S35E162-SISIC1930M16
    • Référence Sonepar : 02817345748
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

taurus projecteur encastré argentLED MO 3000K 19W 1955lm 60°

•Les Atouts de l'article:

Projecteur encastré LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en argent. LED technologie innovante avec une efficacité de 104 lm par W et une flux lumineux sortant de 1955 lm pour 19 W en température de couleur 3000 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l’anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau . Tête de réflecteur pivotante sur 45° et orientable sur 359°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP20, classe de protection I. Dimensions : DM : 0162 mm, Découpe DMxH : 150x150 mm, Poids : 0,9 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver