« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - S35E162-SWSWC1830L12 - taurus projecteur encastre noi
taurus projecteur encastre noir LED LO 3000K 15W 1826lm 20
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : S35E162-SWSWC1830L12
Référence Sonepar : 02817306649
EAN : 9005833066491
Description
taurus projecteur encastré noir LED LO 3000K 15W 1826lm 20°