« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - S35E162-SWSWC1830M14 - taurus projecteur encastre noi
taurus projecteur encastre noir LED MO 3000K 19W 2096lm 40
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : S35E162-SWSWC1830M14
Référence Sonepar : 02817346496
EAN : 9005833464969
Description
taurus projecteur encastré noir LED MO 3000K 19W 2096lm 40°