« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - S35E162-SWSWC1927M14 - taurus projecteur encastre noi
taurus projecteur encastre noir LED MO 2700K 19W 1749lm 40
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : S35E162-SWSWC1927M14
Référence Sonepar : 02817346550
EAN : 9005833465508
Description
taurus projecteur encastré noir LED MO 2700K 19W 1749lm 40°