« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - S35E162-SWSWC1930L12 - taurus projecteur encastre noi
taurus projecteur encastre noir LED LO 3000K 15W 1569lm 20
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : S35E162-SWSWC1930L12
Référence Sonepar : 02817346586
EAN : 9005833465867
Description
taurus projecteur encastré noir LED LO 3000K 15W 1569lm 20°