« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - S35E162-SWSWC1930L16 - taurus projecteur encastre noi
taurus projecteur encastre noir LED LO 3000K 15W 1587lm 60
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : S35E162-SWSWC1930L16
Référence Sonepar : 02817346590
EAN : 9005833465904
Description
taurus projecteur encastré noir LED LO 3000K 15W 1587lm 60°