« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - S35E162-SWSWC1935H12 - taurus projecteur encastre noi
taurus projecteur encastre noir LED HO 3500K 23W 2378lm 20
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : S35E162-SWSWC1935H12
Référence Sonepar : 02817346612
EAN : 9005833466123
Description
taurus projecteur encastré noir LED HO 3500K 23W 2378lm 20°