« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - S35E162-SWSWC1935L12 - taurus projecteur encastre noi
taurus projecteur encastre noir LED LO 3500K 15W 1639lm 20
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : S35E162-SWSWC1935L12
Référence Sonepar : 02817346624
EAN : 9005833466246
Description
taurus projecteur encastré noir LED LO 3500K 15W 1639lm 20°