« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - S35E162-WSWSC1830L12 - taurus projecteur encastre bla
taurus projecteur encastre blanc LED LO 3000K 15W 1826lm 20
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : S35E162-WSWSC1830L12
Référence Sonepar : 02817304713
EAN : 9005833058892
Description
taurus projecteur encastré blanc LED LO 3000K 15W 1826lm 20°