« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - S35E162-WSWSC1935L14 - taurus projecteur encastre bla
taurus projecteur encastre blanc LED LO 3500K 15W 1544lm 40
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : S35E162-WSWSC1935L14
Référence Sonepar : 02817348008
EAN : 9005833480082
Description
taurus projecteur encastré blanc LED LO 3500K 15W 1544lm 40°