• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - S37E145-SWSWC1930M14 - metis projecteur encastre noir

  • metis projecteur encastre noir LED MO 3000K 19W 1831lm 40
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : S37E145-SWSWC1930M14
    • Référence Sonepar : 02817350981
    • EAN : 9005833509813
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

metis projecteur encastré noir LED MO 3000K 19W 1831lm 40°

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver