• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - S37E145-WSWSC1927M12 - metis projecteur encastre blan

  • metis projecteur encastre blanc LED MO 2700K 19W 1815lm 20
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : S37E145-WSWSC1927M12
    • Référence Sonepar : 02817351834
    • EAN : 9005833518341
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

metis projecteur encastré blanc LED MO 2700K 19W 1815lm 20°

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver