• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - S37E145-WSWSC1930L14 - metis projecteur encastre blan

  • metis projecteur encastre blanc LED LO 3000K 15W 1486lm 40
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : S37E145-WSWSC1930L14
    • Référence Sonepar : 02817351922
    • EAN : 9005833519225
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

metis projecteur encastré blanc LED LO 3000K 15W 1486lm 40°

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver