« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - S37E180-SWSWC1830H12 - metis M projecteur encastre no
metis M projecteur encastre noir LED HO 3000K 23W 2777lm 20
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : S37E180-SWSWC1830H12
Référence Sonepar : 02817363236
EAN : 9005833632368
Description
metis M projecteur encastré noir LED HO 3000K 23W 2777lm 20°