« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - S37E180-SWSWC1830L16 - metis M projecteur encastre no
metis M projecteur encastre noir LED LO 3000K 13W 1729lm 60
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : S37E180-SWSWC1830L16
Référence Sonepar : 02817363363
EAN : 9005833633631
Description
metis M projecteur encastré noir LED LO 3000K 13W 1729lm 60°