« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - S37E180-SWSWC1840H16 - metis M projecteur encastre no
metis M projecteur encastre noir LED HO 4000K 23W 3090lm 60
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : S37E180-SWSWC1840H16
Référence Sonepar : 02817363268
EAN : 9005833632689
Description
metis M projecteur encastré noir LED HO 4000K 23W 3090lm 60°