« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - S37E180-SWSWC1840V12 - metis M projecteur encastre no
metis M projecteur encastre noir LED VO 4000K 27W 3444lm 20
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : S37E180-SWSWC1840V12
Référence Sonepar : 02817353198
EAN : 9005833531982
Description
metis M projecteur encastré noir LED VO 4000K 27W 3444lm 20°