« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - S37E180-SWSWC1840V14 - metis M projecteur encastre no
metis M projecteur encastre noir LED VO 4000K 27W 3395lm 40
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : S37E180-SWSWC1840V14
Référence Sonepar : 02817353199
EAN : 9005833531999
Description
metis M projecteur encastré noir LED VO 4000K 27W 3395lm 40°