« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - S37E180-SWSWC1927L14 - metis M projecteur encastre no
metis M projecteur encastre noir LED LO 2700K 13W 1337lm 40
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : S37E180-SWSWC1927L14
Référence Sonepar : 02817353213
EAN : 9005833532132
Description
metis M projecteur encastré noir LED LO 2700K 13W 1337lm 40°