« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - S37E180-SWSWC1927M12 - metis M projecteur encastre no
metis M projecteur encastre noir LED MO 2700K 19W 1898lm 20
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : S37E180-SWSWC1927M12
Référence Sonepar : 02817353221
EAN : 9005833532217
Description
metis M projecteur encastré noir LED MO 2700K 19W 1898lm 20°