« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - S37E180-SWSWC1927V12 - metis M projecteur encastre no
metis M projecteur encastre noir LED VO 2700K 26W 2585lm 20
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : S37E180-SWSWC1927V12
Référence Sonepar : 02817353229
EAN : 9005833532293
Description
metis M projecteur encastré noir LED VO 2700K 26W 2585lm 20°