« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - S37E180-SWSWC1927V14 - metis M projecteur encastre no
metis M projecteur encastre noir LED VO 2700K 26W 2542lm 40
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : S37E180-SWSWC1927V14
Référence Sonepar : 02817353230
EAN : 9005833532309
Description
metis M projecteur encastré noir LED VO 2700K 26W 2542lm 40°