« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - S37E180-SWSWC1927V16 - metis M projecteur encastre no
metis M projecteur encastre noir LED VO 2700K 26W 2583lm 60
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : S37E180-SWSWC1927V16
Référence Sonepar : 02817353231
EAN : 9005833532316
Description
metis M projecteur encastré noir LED VO 2700K 26W 2583lm 60°