« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - S37E180-SWSWC1930H14 - metis M projecteur encastre no
metis M projecteur encastre noir LED HO 3000K 23W 2399lm 40
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : S37E180-SWSWC1930H14
Référence Sonepar : 02817353236
EAN : 9005833532361
Description
metis M projecteur encastré noir LED HO 3000K 23W 2399lm 40°