« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - S37E180-SWSWC1930M14 - metis M projecteur encastre no
metis M projecteur encastre noir LED MO 3000K 19W 2027lm 40
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : S37E180-SWSWC1930M14
Référence Sonepar : 02817353250
EAN : 9005833532507
Description
metis M projecteur encastré noir LED MO 3000K 19W 2027lm 40°