« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - S37E180-SWSWC1930M16 - metis M projecteur encastre no
metis M projecteur encastre noir LED MO 3000K 19W 2124lm 60
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : S37E180-SWSWC1930M16
Référence Sonepar : 02817353251
EAN : 9005833532514
Description
metis M projecteur encastré noir LED MO 3000K 19W 2124lm 60°