« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - S37E180-SWSWC1930V16 - metis M projecteur encastre no
metis M projecteur encastre noir LED VO 3000K 26W 2895lm 60
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : S37E180-SWSWC1930V16
Référence Sonepar : 02817353259
EAN : 9005833532590
Description
metis M projecteur encastré noir LED VO 3000K 26W 2895lm 60°