« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - S37E180-SWSWC1935H16 - metis M projecteur encastre no
metis M projecteur encastre noir LED HO 3500K 23W 2593lm 60
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : S37E180-SWSWC1935H16
Référence Sonepar : 02817353267
EAN : 9005833532675
Description
metis M projecteur encastré noir LED HO 3500K 23W 2593lm 60°