• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - S37E180-SWSWC1935V34 - metis M projecteur encastre no

  • metis M projecteur encastre noir LED VO 3500K 27W 2852lm 40 DALI
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : S37E180-SWSWC1935V34
    • Référence Sonepar : 02817353293
    • EAN : 9005833532934
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

metis M projecteur encastré noirLED VO 3500K 27W 2852lm 40° DALI

•Les Atouts de l'article:

Projecteur encastré LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en noir. Led technologie innovante avec une efficacité de 107 lm par W et une flux lumineux sortant de 2852 lm pour 27 W en température de couleur 3500 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Caractéristique de rayonnement : un faisceau . Tête de réflecteur pivotante sur 40° et orientable sur 359°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur DALI pour gradation. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP20, classe de protection I. Dimensions : LxlxH : 180x180x149 mm, Découpe LxlxH : 155x155x165 mm, Poids : 1,3 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver