« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - S37E180-SWSWC1940H12 - metis M projecteur encastre no
metis M projecteur encastre noir LED HO 4000K 23W 2520lm 20
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : S37E180-SWSWC1940H12
Référence Sonepar : 02817353295
EAN : 9005833532958
Description
metis M projecteur encastré noir LED HO 4000K 23W 2520lm 20°