« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - S37E180-SWSWC1940M14 - metis M projecteur encastre no
metis M projecteur encastre noir LED MO 4000K 19W 2103lm 40
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : S37E180-SWSWC1940M14
Référence Sonepar : 02817353308
EAN : 9005833533085
Description
metis M projecteur encastré noir LED MO 4000K 19W 2103lm 40°