« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - S37E180-SWSWC1940V12 - metis M projecteur encastre no
metis M projecteur encastre noir LED VO 4000K 27W 2904lm 20
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : S37E180-SWSWC1940V12
Référence Sonepar : 02817353314
EAN : 9005833533146
Description
metis M projecteur encastré noir LED VO 4000K 27W 2904lm 20°