« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - S37E180-SWSWC1940V14 - metis M projecteur encastre no
metis M projecteur encastre noir LED VO 4000K 27W 2865lm 40
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : S37E180-SWSWC1940V14
Référence Sonepar : 02817353316
EAN : 9005833533160
Description
metis M projecteur encastré noir LED VO 4000K 27W 2865lm 40°