« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Planlicht - S37E180-SWSWC1940V16 - metis M projecteur encastre no
metis M projecteur encastre noir LED VO 4000K 27W 2992lm 60
Fabricant : Planlicht
Réf. fabricant : S37E180-SWSWC1940V16
Référence Sonepar : 02817353317
EAN : 9005833533177
Description
metis M projecteur encastré noir LED VO 4000K 27W 2992lm 60°