• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - S44E019-NNSWC1HCLX3A - anto+ encastre frame noir asym

  • anto+ encastre frame noir asym. 196x56 LED HCL 2700-6500K 9,5W 322lm DALI DT8 06
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : S44E019-NNSWC1HCLX3A
    • Référence Sonepar : 02817037035
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

anto+ encastré frame noir asym. 196x56LED HCL 2700-6500K 9,5W 322lm DALI DT8 06 Spots

•Les Atouts de l'article:

Luminaire pour montage encastré, de grande qualité, en aluminium extrudé, anti-éblouissement en polycarbonate. Luminaire équipé de 6 points lumineux avec LED haute puissance de grande efficacité dans la combinaison de couleurs : Cône anti-éblouissement noir mat, Module anti-éblouissement noir mat, boîtier noir RAL9005 mat. Avec technologie de lentille haut de gamme avec optique en retrait. Direct Type de Diffusion, Géométrie lumineuse asymétriqueovale, asymétrique pour un éclairage mural homogène en cas de montage à proximité du mur ou pour une répartition ovale de la lumière en cas d''exigences particulières/corridors particulières. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, avec une efficacité de 34 lm par W et un flux lumineux sortant de 322 lm min. pour 9,5 W, en blanc dynamique avec une température de couleur de 2700-6500 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Classe d''efficacité énergétique conformément au règlement (UE) n° 518/2014 de la Commission : A++ - A. Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], Indice de protection IP20, classe de protection I. Raccordement électrique par 7 pôles utilisés. Embouts inclus2 ressorts d'installation. Dimensions LxlxH : 196x56x043 mm, Découpe LxlxH : 190x49x080 mm, Poids : 0.6 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver