• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - S44E019-WWWSC1940H14 - anto+ encastre frame blanc 196

  • anto+ encastre frame blanc 196x56 LED HO 4000K 13,5W 846lm 45 06 Spots
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : S44E019-WWWSC1940H14
    • Référence Sonepar : 02817002899
    • EAN : 9005833023944
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

anto+ encastré frame blanc 196x56LED HO 4000K 13,5W 846lm 45° 06 Spots

•Les Atouts de l'article:

Luminaire pour montage encastré, de grande qualité, en aluminium extrudé, anti-éblouissement en polycarbonate. Luminaire équipé de 6 points lumineux avec LED haute puissance de grande efficacité dans la combinaison de couleurs : Cône anti-éblouissement blanc mat, Module anti-éblouissement blanc mat, boîtier blanc RAL9016 mat. Avec technologie de lentille haut de gamme avec optique en retrait. Direct Type de Diffusion, Géométrie lumineuse symétrique avec un angle de ayonnement ’Wide Flood’ de 45°. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, avec une efficacité de 63 lm par W et un flux lumineux sortant de 846 lm pour 13,5 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur inclus, Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Classe d''efficacité énergétique conformément au règlement (UE) n° 518/2014 de la Commission : A++ - A. Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], Indice de protection IP20, classe de protection I. Raccordement électrique par pôles utilisés. Embouts inclus2 ressorts d'installation. Dimensions LxlxH : 196x56x043 mm, Découpe LxlxH : 190x49x080 mm, Poids : 0.4 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver