• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - S44E055-NNWSC1940H14 - anto+ encastre avec cadre blan

  • anto+ encastre avec cadre blanc 556x56 LED HO 4000K 41W 2177lm 45 18 Spots
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : S44E055-NNWSC1940H14
    • Référence Sonepar : 02817036180
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

anto+ encastré avec cadre blanc 556x56LED HO 4000K 41W 2177lm 45° 18 Spots

•Les Atouts de l'article:

Luminaire pour montage encastré, de grande qualité, en aluminium extrudé, anti-éblouissement en polycarbonate. Luminaire équipé de 18 points lumineux avec LED haute puissance de grande efficacité dans la combinaison de couleurs : Cône anti-éblouissement noir mat, Module anti-éblouissement noir mat, boîtier blanc RAL9016 mat. Avec technologie de lentille haut de gamme avec optique en retrait. Direct Type de Diffusion, Géométrie lumineuse symétrique avec un angle de ayonnement ’Wide Flood’ de 45°. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, avec une efficacité de 53 lm par W et un flux lumineux sortant de 2177 lm pour 41 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur inclus, Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Classe d''efficacité énergétique conformément au règlement (UE) n° 518/2014 de la Commission : A++ - A. Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], Indice de protection IP20, classe de protection I. Raccordement électrique par pôles utilisés. Embouts inclus4 ressorts d'installation. Dimensions LxlxH : 556x56x043 mm, Découpe LxlxH : 550x49x080 mm, Poids : 0.8 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver