• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - T11H147-9016C2940X7L - skai suspension di-id blanc 14

  • skai suspension di-id blanc 1471x331 mm LED 4000K 56W 5513lm SENSOR CRI90
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : T11H147-9016C2940X7L
    • Référence Sonepar : 02817035751
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

skai suspension di/id blanc 1471x331 mmLED 4000K 56W 5513lm SENSOR CRI90

•Les Atouts de l'article:

Luminaire de bureau pour le montage en suspension et l’éclairage direct/indirect au design ultra fin, avec boîtier de luminaire de forme conique spéciale, angles arrondis et hauteur visible de 18mm, fabriqué en aluminium extrudé sans vis (1 vis pour ajuster) avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’ - Cadre décoratif en option. Ce luminaire innovant intègre une technologie de lentille spéciale pour un confort visuel optimal, Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1000 cd/m²), et une efficacité de 98 lm par W avec un flux lumineux sortant de 5513 lm pour 56 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur inclus Convertisseur DALI à gradation par capteur de présence et de luminosité inclus et télécommmande en optionNombre d''adresses DALI : 1. Solution élégante pour le câble d''alimentation : Connexion électrique par alimentation 3 pôles avec patère blanche en saillie (100x100x31 mm) en solution autonome. Câble design de différentes couleurs pour l''alimentation, disponible en option - transparent en standard. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], Indice de protection IP20, classe de protection I. Dimensions LxlxH : 1471x331x046 mm. Poids : 9.0 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver