• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - T65A140-9005C1830L1B - quadro en saillie noir 1404x50

  • quadro en saillie noir 1404x50 LED LO 3000K 23W 2923lm
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : T65A140-9005C1830L1B
    • Référence Sonepar : 02817001349
    • EAN : 9005833022060
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

quadro en saillie noir 1404x50LED LO 3000K 23W 2923lm

•Les Atouts de l'article:

Nouveau luminaire de bureau profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’ pour le montage en saillie, et l’éclairage direct. Diffusion directe de la lumière par Grille argent brillante. Convertisseur inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 127 lm par W et une flux lumineux sortant de 2923 lm lm pour 23 W, en température de couleur 3000 K (initiale), 3065 K (effective). Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité <= 1000 cd/m²), indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) A++ - A. En option : capteur de présence et de luminosité et éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 1404x50x071 mm, hauteur de profil de 66 mm, joint creux de 5 mm, embouts inclus, poids : 3.6 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver