• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - T65A140-9006C1830H3K - quadro en saillie argent 1404x

  • quadro en saillie argent 1404x50 LED HO 3000K 46W 5086lm DALI
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : T65A140-9006C1830H3K
    • Référence Sonepar : 02817001393
    • EAN : 9005833241607
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

quadro en saillie argent 1404x50LED HO 3000K 46W 5086lm DALI

•Les Atouts de l'article:

Nouveau luminaire de bureau profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’ pour le montage en saillie, et l’éclairage direct. Diffusion directe de la lumière par Grille cuivre brillante. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 111 lm par W et une flux lumineux sortant de 5086 lm lm pour 46 W, en température de couleur 3000 K (initiale), 2790 K (effective). Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Nombre d''adresses DALI : 1, Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité <= 1000 cd/m²), indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) A++ - A. En option : capteur de présence et de luminosité et éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 1404x50x071 mm, hauteur de profil de 66 mm, joint creux de 5 mm, embouts inclus, poids : 3.6 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver