• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Planlicht - T65A141-9005C1830L1M - quadro en saillie noir 1410x50

  • quadro en saillie noir 1410x50 LED LO 3000K 15,5W 2270lm
    • Fabricant : Planlicht
    • Réf. fabricant : T65A141-9005C1830L1M
    • Référence Sonepar : 02817001490
    • EAN : 9005833250401
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

quadro en saillie noir 1410x50LED LO 3000K 15,5W 2270lm

•Les Atouts de l'article:

Nouveau luminaire de bureau profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’ pour le montage en saillie, et l’éclairage direct. Diffuseur direct en polycarbonate microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Convertisseur inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 146 lm par W et une flux lumineux sortant de 2270 lm lm pour 15,5 W, en température de couleur 3000 K (initiale), K (effective). Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, indice de protection IP20, classe de protection I, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) A++ - A. En option : capteur de présence et de luminosité et éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 1410x50x071 mm, hauteur de profil de 66 mm, joint creux de 5 mm, embouts inclus, poids : 3.7 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver