Description
La série MS permet de réguler les pompes en mode Marche/Arrêt et de signaler le niveau de remplissage. Le MS1 est disponible dans une variété de types ; le type standard est destiné aux eaux usées, d'autres fluides sont conformes. Suivi des
•Les Atouts de l'article:
Float switch set L'interrupteur à flotteur MS1 est spécialement conçu pour être utilisé dans les stations d'épuration et de pompage de liquides fortement chargés en particules solides, comme les eaux usées brutes, etc. Grâce à leurs propriétés chimiques et thermiques, nos régulateurs de niveau sont résistants à la boue, à l'acide urique, aux matières fécales, aux huiles, aux dérivés de pétrole, aux émulsions, à l'alcool et à de nombreux produits chimiques. Ils peuvent être utilisés à des températures allant jusqu'à 80 °C (176 °F). Liquide: Temp. maxi du liquide:80 °C Technique: Certifications sur plaque signalétique:CE, EAC Sortie signal:Commutateur SPDT Matériaux: Boîtier:PP Surface de câble:TPK-PVC Donnée électrique: Indice de protection (IEC 34-5):IP68 Câble inclus (Oui/Non):O Longueur du câble:10 m Prise d'alimentation:cable without connector Tension nominale min. CC:4.00 V Tension nominale max. CC:250.00 V Autres: Poids net:2.97 kg Poids brut:3.97 kg Volume d'expédition:0.036 m3 N° VVS danois:391371600 Pays d'origine:DE Code douanier:90261089
•Les Atouts de l'article:
Float switch set L'interrupteur à flotteur MS1 est spécialement conçu pour être utilisé dans les stations d'épuration et de pompage de liquides fortement chargés en particules solides, comme les eaux usées brutes, etc. Grâce à leurs propriétés chimiques et thermiques, nos régulateurs de niveau sont résistants à la boue, à l'acide urique, aux matières fécales, aux huiles, aux dérivés de pétrole, aux émulsions, à l'alcool et à de nombreux produits chimiques. Ils peuvent être utilisés à des températures allant jusqu'à 80 °C (176 °F). Liquide: Temp. maxi du liquide:80 °C Technique: Certifications sur plaque signalétique:CE, EAC Sortie signal:Commutateur SPDT Matériaux: Boîtier:PP Surface de câble:TPK-PVC Donnée électrique: Indice de protection (IEC 34-5):IP68 Câble inclus (Oui/Non):O Longueur du câble:10 m Prise d'alimentation:cable without connector Tension nominale min. CC:4.00 V Tension nominale max. CC:250.00 V Autres: Poids net:2.97 kg Poids brut:3.97 kg Volume d'expédition:0.036 m3 N° VVS danois:391371600 Pays d'origine:DE Code douanier:90261089