• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - 62500014 - Float switch set

  • INTER.LS001A 1POMP+ALAR/2-ALAR
    • Fabricant : POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
    • Réf. fabricant : 62500014
    • Référence Sonepar : 06879106483
    • EAN : 5708601064838
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La série MS permet de réguler les pompes en mode Marche/Arrêt et de signaler le niveau de remplissage. Le MS1 est disponible dans une variété de types ; le type standard est destiné aux eaux usées, d'autres fluides sont conformes. Suivi des

•Les Atouts de l'article:

Float switch set L'interrupteur à flotteur MS1 est spécialement conçu pour être utilisé dans les stations d'épuration et de pompage de liquides fortement chargés en particules solides, comme les eaux usées brutes, etc. Grâce à leurs propriétés chimiques et thermiques, nos régulateurs de niveau sont résistants à la boue, à l'acide urique, aux matières fécales, aux huiles, aux dérivés de pétrole, aux émulsions, à l'alcool et à de nombreux produits chimiques. Ils peuvent être utilisés à des températures allant jusqu'à 80 °C (176 °F). Liquide: Temp. maxi du liquide:80 °C Technique: Certifications sur plaque signalétique:CE, EAC Sortie signal:Commutateur SPDT Matériaux: Boîtier:PP Surface de câble:TPK-PVC Donnée électrique: Indice de protection (IEC 34-5):IP68 Câble inclus (Oui/Non):O Longueur du câble:10 m Prise d'alimentation:cable without connector Tension nominale min. CC:4.00 V Tension nominale max. CC:250.00 V Autres: Poids net:4.76 kg Poids brut:5.85 kg Volume d'expédition:0.036 m3 N° VVS danois:391371602 Pays d'origine:DE Code douanier:90261089

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver