Description
La série MS permet de réguler les pompes en mode Marche/Arrêt et de signaler le niveau de remplissage. Le MS1 est disponible dans une variété de types ; le type standard est destiné aux eaux usées, d'autres fluides sont conformes. Suivi des
•Les Atouts de l'article:
Float switch L'interrupteur à flotteur MS1 Ex est la solution idéale pour contrôler des liquides, dans un espace de commutation limité et dans des atmosphères potentiellement explosives classées Zone 0, 1 et 2 (les raffineries, les stations essence et les usines de traitement des eaux usées par exemples). MS1 Ex répond aux dernières exigences de la directive CE 2014/34/UE (ATEX) et de la Directive internationale IECEx relatives aux applications en zones explosives. Conformément à la licence SEV 18 ATEX 0143 et IECEx SEV 18.0015, l'interrupteur à flotteur MS1 Ex peut être utilisé en zone 0, zone 1 et zone 2 (Cl.1 Div.1*) ainsi que dans les groupes gaz IIA, II B et IIC, lorsqu'il existe un risque d'explosion dû à des matières combustibles dans les classes de température T1 à T6 (80°C/176°F). La connexion doit toujours se faire par l'intermédiaire d'un relais de sécurité. La norme IECEx est reconnue par 33 pays, y compris le Canada (CANC/IEC) et les États-Unis (NEMA). Liquide: Temp. maxi du liquide:80 °C Technique: Certifications sur plaque signalétique:CE, EAC Description ATEX:Ex II 1 G Ex ia IIC T6 Ga Sortie signal:Commutateur SPDT Matériaux: Boîtier:PRE-ELEC PP Surface de câble:TPK-PVC Donnée électrique: Indice de protection (IEC 34-5):IP68 Câble inclus (Oui/Non):O Longueur du câble:10 m Prise d'alimentation:cable without connector Tension nominale min. CC:4.00 V Tension nominale max. CC:40.00 V Autres: Poids net:1.52 kg Poids brut:1.62 kg Volume d'expédition:0.005 m3 N° VVS danois:391370011 Pays d'origine:DE Code douanier:90261089
•Les Atouts de l'article:
Float switch L'interrupteur à flotteur MS1 Ex est la solution idéale pour contrôler des liquides, dans un espace de commutation limité et dans des atmosphères potentiellement explosives classées Zone 0, 1 et 2 (les raffineries, les stations essence et les usines de traitement des eaux usées par exemples). MS1 Ex répond aux dernières exigences de la directive CE 2014/34/UE (ATEX) et de la Directive internationale IECEx relatives aux applications en zones explosives. Conformément à la licence SEV 18 ATEX 0143 et IECEx SEV 18.0015, l'interrupteur à flotteur MS1 Ex peut être utilisé en zone 0, zone 1 et zone 2 (Cl.1 Div.1*) ainsi que dans les groupes gaz IIA, II B et IIC, lorsqu'il existe un risque d'explosion dû à des matières combustibles dans les classes de température T1 à T6 (80°C/176°F). La connexion doit toujours se faire par l'intermédiaire d'un relais de sécurité. La norme IECEx est reconnue par 33 pays, y compris le Canada (CANC/IEC) et les États-Unis (NEMA). Liquide: Temp. maxi du liquide:80 °C Technique: Certifications sur plaque signalétique:CE, EAC Description ATEX:Ex II 1 G Ex ia IIC T6 Ga Sortie signal:Commutateur SPDT Matériaux: Boîtier:PRE-ELEC PP Surface de câble:TPK-PVC Donnée électrique: Indice de protection (IEC 34-5):IP68 Câble inclus (Oui/Non):O Longueur du câble:10 m Prise d'alimentation:cable without connector Tension nominale min. CC:4.00 V Tension nominale max. CC:40.00 V Autres: Poids net:1.52 kg Poids brut:1.62 kg Volume d'expédition:0.005 m3 N° VVS danois:391370011 Pays d'origine:DE Code douanier:90261089