• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - 96406992 - TS 3 / T, with 24-hour dial

  • Horloge à picots 24h - Montage mural
    • Fabricant : POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
    • Réf. fabricant : 96406992
    • Référence Sonepar : 06879106639
    • EAN : 5708601066399
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Les minuteurs sont utilisés pour personnaliser et commander les périodes de fonctionnement de la pompe.

•Les Atouts de l'article:

Nom produit:TS 3 / T, with 24-hour dial Code article:96406992 Numéro EAN::5708601066399 Price:EUR 115 Installation: Batterie de secours:non Donnée électrique: Fréquence d'alimentation:50 / 60 Hz Tension nominale:1 x 220 V Autres: N° VVS danois:380691140 Pays d'origine:DK Code douanier:91070000

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver