Description
La série MS permet de réguler les pompes en mode Marche/Arrêt et de signaler le niveau de remplissage. Le MS1 est disponible dans une variété de types ; le type standard est destiné aux eaux usées, d'autres fluides sont conformes. Suivi des
•Les Atouts de l'article:
Float switch L'interrupteur à flotteur MS 1 ACS est la solution idéale pour contrôler les liquides ayant des exigences élevées en matière sanitaire, par exemple dans les puits, les usines d'embouteillage et les réservoirs d'eau potable. Le MS1 ACS a été spécialement conçu pour une utilisation dans les applications d'eau potable et alimentaires. Avec le certificat ACS pour eau potable, cet interrupteur robuste et durable, offre une sécurité supplémentaire. Liquide: Temp. maxi du liquide:70 °C Technique: Certifications sur plaque signalétique:CE Certifications pour l’eau potable:ACS Sortie signal:Commutateur SPDT Matériaux: Boîtier:PP Surface de câble:TML-B Donnée électrique: Indice de protection (IEC 34-5):IP68 Câble inclus (Oui/Non):O Longueur du câble:10 m Prise d'alimentation:cable without connector Tension nominale min. CC:4.00 V Tension nominale max. CC:250.00 V Autres: Poids net:1.38 kg Poids brut:1.5 kg Volume d'expédition:0.005 m3 Pays d'origine:DE Code douanier:90261089
•Les Atouts de l'article:
Float switch L'interrupteur à flotteur MS 1 ACS est la solution idéale pour contrôler les liquides ayant des exigences élevées en matière sanitaire, par exemple dans les puits, les usines d'embouteillage et les réservoirs d'eau potable. Le MS1 ACS a été spécialement conçu pour une utilisation dans les applications d'eau potable et alimentaires. Avec le certificat ACS pour eau potable, cet interrupteur robuste et durable, offre une sécurité supplémentaire. Liquide: Temp. maxi du liquide:70 °C Technique: Certifications sur plaque signalétique:CE Certifications pour l’eau potable:ACS Sortie signal:Commutateur SPDT Matériaux: Boîtier:PP Surface de câble:TML-B Donnée électrique: Indice de protection (IEC 34-5):IP68 Câble inclus (Oui/Non):O Longueur du câble:10 m Prise d'alimentation:cable without connector Tension nominale min. CC:4.00 V Tension nominale max. CC:250.00 V Autres: Poids net:1.38 kg Poids brut:1.5 kg Volume d'expédition:0.005 m3 Pays d'origine:DE Code douanier:90261089