Antenne sans fil

Trier par
Afficher
13 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Antenne omni photo du produit
  • Fabricant : Acksys
  • Réf. fabricant : ANT2458/4O2RPS-1M
  • Antenne omni

  • Antenne dome omnidirectionnelle MIMO 4 dBi + cables 1m
Sur commande
x   1   unité
Antenne omni photo du produit
  • Fabricant : Acksys
  • Réf. fabricant : WL-ANT-2458/2-ORPS
  • Antenne omni

  • Antenne omnidirectionnelle 2 dBi RP-SMA
Sur commande
x   1   unité
Antenne omni photo du produit
  • Fabricant : Acksys
  • Réf. fabricant : WL-ANT-2458/2-ONM
  • Antenne omni

  • Antenne omnidirectionnelle 2 dBi N male
Sur commande
x   1   unité
Antenne omni photo du produit
  • Fabricant : Acksys
  • Réf. fabricant : WL-ANT-2458/3-ORPS
  • Antenne omni

  • Antenne omnidirectionnelle 3-4 dBi RP-SMA
Sur commande
x   1   unité
Accessoire photo du produit
  • Fabricant : Acksys
  • Réf. fabricant : KA-A30U
  • Accessoire

  • Kit 3 antennes WaveNet-Ex
Sur commande
x   1   unité
Antenne omni photo du produit
  • Fabricant : Acksys
  • Réf. fabricant : WL-ANT-2458/6-ONM
  • Antenne omni

  • Antenne omnidirectionnelle 5-7 dBi N male
Sur commande
x   1   unité
Antenne omni photo du produit
  • Fabricant : Acksys
  • Réf. fabricant : ANH92-CNRU
  • Antenne omni

  • Antenne Omni, coudee, type N, 2.4 - 5 GHz, 3 dBi
Sur commande
x   1   unité
Antenne omni photo du produit
  • Fabricant : Acksys
  • Réf. fabricant : ANH92-CNSU
  • Antenne omni

  • Antenne Omni, droite, type N, 2.4 - 5 GHz, 3 dBi
Sur commande
x   1   unité
Accessoire photo du produit
  • Fabricant : Acksys
  • Réf. fabricant : KA-A33U
  • Accessoire

  • Kit 2 antennes WaveNet-Ex
Sur commande
x   1   unité
Antenne omni photo du produit
  • Fabricant : Acksys
  • Réf. fabricant : WL-ANT-2458/5-ONFL
  • Antenne omni

  • Antenne omnidirectionnelle 5-7 dBi N femelle
Sur commande
x   1   unité
Antenne omni photo du produit
  • Fabricant : Acksys
  • Réf. fabricant : WL-KIT-5BGO-RPS
  • Antenne omni

  • Antenne magnetique 5 dBi + cable 1,2m
Sur commande
x   1   unité
Antenne patch photo du produit
  • Fabricant : Acksys
  • Réf. fabricant : WL-ANT-2458/10P2NF
  • Antenne patch

  • Antenne patch bi-bande MIMO 2 pol. 8-10dBi
Sur commande
x   1   unité