Rack

Trier par
Afficher
253 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
M580 RACK 8 POS ETH photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : BMEXBP0800
  • M580 RACK 8 POS ETH

  • Rack 8 positions Ethernet + bus X pour M580
Selon l'agence
x   1   unité
M580 RACK 12 POS ETH photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : BMEXBP1200
  • M580 RACK 12 POS ETH

  • Rack 12 positions Ethernet + bus X pour M580
Sur commande
x   1   unité
X80 MODULE EXTENS RACK photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : BMXXBE1000
  • X80 MODULE EXTENS RACK

  • Modicon - module d'extension durci pour rack durci M340-M580
Selon l'agence
x   1   unité
KIT EXTENS RACK photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : BMXXBE2005
  • KIT EXTENS RACK

  • Kit extension rack M340-M580
Sur commande
x   1  
RACK 8 POSITIONS photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : BMXXBP0800
  • RACK 8 POSITIONS

  • Modicon X80 - rack pour M340 - 8 bus X - IP20
Selon l'agence
x   1   unité
RACK 12 POSITIONS photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : BMXXBP1200
  • RACK 12 POSITIONS

  • Modicon X80 - rack pour M340 - 12 bus X - IP20
Selon l'agence
x   1   unité
M580 RACK 4 POS ETH photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : BMEXBP0400
  • M580 RACK 4 POS ETH

  • Rack 4 positions Ethernet + bus X pour M580
Selon l'agence
x   1   unité
RACK 6 POSITIONS photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : BMXXBP0600
  • RACK 6 POSITIONS

  • Modicon X80 - rack pour M340 - 6 bus X - IP20
Selon l'agence
x   1   unité
RACK 4 POSITIONS photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : BMXXBP0400
  • RACK 4 POSITIONS

  • Modicon X80 - rack pour M340 - 4 bus X - IP20
Selon l'agence
x   1   unité
RACK ETH 10 POS ALIM RED photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : BMEXBP1002
  • RACK ETH 10 POS ALIM RED

  • Rack 10 positions ETH & BUS-X alim red compat alim redondante & alim standard
Sur commande
x   1   unité
Rack Ethernet 4 ports, ve photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : BMEXBP0400H
  • Rack Ethernet 4 ports, ve

  • Modicon X80 - rack - 4 positions Ethernet+bus X pour M580 - durci
Sur commande
x   1   unité
RACK ETH 6 POS ALIM RED photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : BMEXBP0602
  • RACK ETH 6 POS ALIM RED

  • Rack 6 positions ETH & BUS-X alim red compatible alim redondante & alim standar
Sur commande
x   1   unité