• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - BMEXBP1200 - M580 RACK 12 POS ETH

  • Rack 12 positions Ethernet + bus X pour M580
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : BMEXBP1200
    • Référence Sonepar : 01887417392
    • EAN : 3595864173924
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Modicon X80 - rack 12 positions Ethernet + bus X pour M580 - accessoires associés : module E/S, processeur BMX, module application spécifique, alimentation BMXCPS, processeur BME - consommation électrique : 164 mA à 24 V CC, 86 mA à 3,3V CC

•Les Atouts de l'article:

Ce module d'alimentation fait partie de la gamme Modicon X80. C'est une plate-forme commune de modules pour les automates programmables contrôleurs (APC) Modicon M580 et M340. Ce rack de fond de panier Ethernet est un accessoire des contrôleurs d'automatisation programmables. Ce rack double Ethernet et X-bus à 12 emplacements fournit 12 emplacements avec 8 connecteurs Ethernet et X-bus pour les modules mixtes et 4 connecteurs X-bus pour les modules X-bus. Ce produit est robuste, de haute qualité et basé sur les dernières technologies innovantes. Il s'agit d'un rack de fond de panier Ethernet avec un courant de 164 mA à 24V CC et de 86mA à 3,3V CC. Il est fourni avec 1 module d'extension connecteur (XBE) pour la connexion électrique. Il offre 1 500 000 heures de MTBF. C'est un produit classé IP20. Il pèse 1,377 kg.Il convient aux applications de process de taille moyenne à grande. Il répond aux normes EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 et EN 61010-2-201. Ce rack de fond de panier Ethernet est compatible avec un module d'application spécifique, un module d'E/S, une alimentation BMXCPS, un processeur BMX et un processeur BME.Cette plate-forme commune de modules compatibles réduit également les coûts de formation grâce à une formation unique pour les différents d'automatisation programmables contrôleurs (APC).



•Quelques mots du fabricant :

  • Même embase utilisée par les modules Modicon M340, Modicon M580 et X80
  • Montage stable des modules en rack
  • Fonction remplaçable à chaud pour la plupart des modules d'E/S
  • Modernisation Easy Quantum

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier