Actionneur de commutation

Trier par
Afficher
5 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
SMART DUP MOD. 2 S RELAIS 16A photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : SH2RE16A2E230
  • SMART DUP MOD. 2 S RELAIS 16A

  • Smart Dupline module 2 sorties relais 16A 230Vca lecture energie
Sur commande
x   1   unité
SMART DUP MOD. 4S RELAIS NO 5A photo du produit
Sur commande
x   1   unité
SMART DUP MOD. 4S RELAIS 16A photo du produit
Sur commande
x   1   unité
S. DUP. DEC.RAL RELAIS 13A photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : BDA-RE13A-U
  • S. DUP. DEC.RAL RELAIS 13A

  • Smart Dupline module decentralise relais 13A. Alimente par le reseau Dupline
Sur commande
x   1   unité
MOD. RELAIS S 4X16A photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : BH4-RE16A4-230
  • MOD. RELAIS S 4X16A

  • Module relais sortie 4x16a
Sur commande
x   1   unité
  • 1